Az Intermatic T1472BR időzítő egy olyan kapcsoló, amely ideális az eszközök működésének automatizálásához, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy a be- és kikapcsolási időket egyedi igényeknek megfelelően ütemezzék. Ezt a 4-PST kapcsolót kereskedelmi és ipari környezetben használják, például kültéri világítási rendszerekben, vízmelegítőkben, medenceszivattyúkban és HVAC berendezésekben.
Jellemzők:
- Kézi felülírással van felszerelve, amely megkönnyíti a felhasználó számára az időzítő beállításainak szükség szerinti felülírását.
- Ez a mechanikus időzítő közvetlen, 24 órás vezérlést kínál a terhelések széles skálájához, precíz és ütemezett BE/KI műveleteket biztosítva.
- Naponta akár 10 BE/KI műveletre is képes, rugalmasságot biztosítva az időzített ütemezések létrehozásában.
- Ennek az Intermatic időzítőnek az egyórás minimális be- és kikapcsolási ideje pontos időbeállítást tesz lehetővé, biztosítva a hatékony terhelésszabályozást.
- Tartalmaz egy BE- és egy KI-kioldót, valamint három napi kioldócsavart, ami növeli a sokoldalúságot a különböző ütemezési követelményekhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora a vezetékméret-tartomány, amelyet az Intermatic T1472BR mechanikus időkapcsoló képes befogadni?
V. 14 és 8 AWG közötti vezetékméretek fogadására alkalmas.
K. Mi az Intermatic T1472BR mechanikus időkapcsoló üzemi hőmérséklete?
V. Működési hőmérséklete -40 és 54°F között van.
K. Kihagyhatjuk ezt az időkapcsolót a napi használat során?
V. Ez az időkapcsoló rugalmasságot biztosít napi 10 BE/KI beállítás konfigurálásához, miközben kényelmesen kihagyhatja azokat a napokat, amikor nincs szükség terhelésre.
K. Használható ez az Intermatic T1472BR időzítő zord időjárási körülmények között?
V. Igen, mivel 3R típusú fémházzal rendelkezik, amely ellenáll az olyan kültéri elemeknek, mint az eső, hó és UV-sugárzás, így optimális teljesítményt biztosít különféle időjárási körülmények között.