Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC FF4H rugós felhúzó időzítő, SPST, ezüst, 10 A | AC9DYH 3FXC4

INTERMATIC FF4H rugós felhúzó időzítő, SPST, ezüst, 10 A

Raktáron
Tétel: AC9DYH Modell: FF4HKereszthivatkozás: 3FXC4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€107.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi időzítő
KapcsolatfelvételSPST
Előlap színeEzüst
görcsrohamokEgygengős doboz
HP @ 120V1
HP @ 240V2
GombMűanyag
Teherbírás @ 250V (Amp)10
Max. Amper10
A bandák száma1
Időzítési tartomány0-4 óra.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód9106908500
Származási országTN

Termék részletek:

    • 4 órás rugós fali időzítő, amely automatikusan korlátozza a ventilátorok, lámpák, motorok, fűtőkészülékek és más energiafogyasztó terhelések bekapcsolási idejét
    • Működéséhez nincs szükség áramra
    • Időtakarékos elülső csatlakozóval rendelkezik, amely teter típusú csatlakozókkal és szálcsiszolt fémlemezzel rendelkezik, amely megfelel az NEC követelményeinek
    • Megkönnyíti a gyors és egyszerű telepítést

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
INTERMATIC FD15M falba épített rugós időzítő, 120/240/277 V, 1 LE, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST€66.49
INTERMATIC FD30M Timer Spring Wound | AB4DPY 1XC26 FD30MSPST€66.49
INTERMATIC FD60M Timer Spring Wound | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST€61.41
INTERMATIC FF12H Timer Spring Wound | AB9MQV 2E052 FF12HSPST€82.06
INTERMATIC FF30M Timer Spring Wound | AB9MRN 2E175 FF30MSPST€60.83
INTERMATIC FF15M Timer Spring Wound | AB9MRU 2E269 FF15MSPST€60.83
INTERMATIC FF60MH Timer Spring Wound | AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC FF4H rugós felhúzó időzítő, SPST, ezüst, 10 A
€107.48 /Mértékegység