Az Intermatic EH40 elektronikus vízmelegítő időkapcsoló alkalmas a vízmelegítők működésének irányítására és az energiafelhasználás optimalizálására a mezőgazdasági adagolókban, az üvegházhatást okozó párásodás szabályozásában és a vízmelegítő vezérlésében. Ezt az időkapcsolót kereskedelmi és ipari környezetben használják, hogy hatékony vízmelegítést biztosítson igényes időszakokban, például csúcsidőben.
Jellemzők:
- Pontos vezérléssel rendelkezik heti 42 BE/KI eseménnyel, ami sokoldalú ütemezési lehetőségeket tesz lehetővé.
- Ez az időzítő cserélhető akkumulátorral rendelkezik, amely biztosítja a zavartalan működést még áramkimaradás esetén is.
- Lehetővé teszi a percenkénti programozást és az időtartási pontosságot a precíz működés érdekében.
- Ez az időzítő külső felülíró kapcsolót biztosít a kézi vezérléshez, ha szükséges.
- LED-es terhelésjelzővel van felszerelve, amely egy pillantással jelzi a készülék állapotát.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Jó, ha a meleg víz időzítőn van vagy állandó?
V. Jobb, ha a melegvíz-melegítőt folyamatosan bekapcsolva hagyja, mint időszakosan be- és kikapcsolni. Valójában azonban nem kell folyamatosan melegítenie a vizet. A tartályban tárolt meleg vizet a bojler vagy a merülő fűtőtest melegíti fel.
K. Mi a célja a vízmelegítő időzítőjének?
V. A vízmelegítő időzítője egy olyan eszköz, amely szabályozza a vízmelegítő be- és kikapcsolását. Ahelyett, hogy egész nap meleg vizet tartana, a vízmelegítő mostantól csak akkor ad, ha be van állítva.
K. Mennyi az Intermatic EH40 vízmelegítő időzítő üzemi hőmérséklete?
V. Ez az Intermatic EH40 vízmelegítő időzítő -40 és 104 °F közötti üzemi hőmérsékleti tartományt kínál.
K. Mennyi a programozási ciklus időtartama ebben az Intermatic EH40 időzítőben?
V. Ez az időzítő 7 napos programozási ciklust kínál a személyre szabott automatizáláshoz.
K. Ez az Intermatic EH40 elektronikus vízmelegítő időzítő rendelkezik felülbíráló kapcsolóval?
V. Igen, egy felülbíráló kapcsoló lehetővé teszi a hibásan működő terepi bemenetek megkerülését, hogy segítse az indítást. Ez a felülírás automatikusan deaktiválódik, amint a terepi bevitel visszatér a normál értékre vagy elér egy előre beállított időkorlátot, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
K. Érdemes-e folyamatosan bekapcsolva tartani a meleg vizet, vagy időzítőt használni?
V. Valójában hatékonyabb elkerülni, hogy a melegvíz-melegítő működjön, ellentétben az általános energiatakarékossági tévhittel. A víz folyamatos melegítése nem szükséges. A merülő fűtőtestek vagy kazánok felmelegítik a tartályban tárolt vizet, és a folyamatos fűtési ciklus fenntartása nem mindig a legenergiahatékonyabb megközelítés.