Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTECH T6 T-kapcsos rögzítőelem 5/16 hüvelyk maximális átmérő - 50 darabos csomag | AF2YWW 6ZF04

INTECH T6 T-kapcsos rögzítő 5/16 hüvelyk maximális átmérőjű - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2YWW Típus: T6Kereszthivatkozás: 6ZF04
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
€44.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételT-Clip rögzítő
Közép lyuk0.12 In.
színekFekete
AnyagPoliacetál
Max. Dia. (Ban ben.)5/16
Min. Dia.1/4 hüvelyk
Temp. Hatótávolság-40-től 212 F-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Az Intech T6 T-kapcsos rögzítőelem csövek vagy csövek falhoz/mennyezethez való rögzítésére szolgál a szerelés során és után.

Jellemzők:

  • Az Intech T6 T-kapcsos rögzítőelem süllyesztett rögzítési kialakítású, amely tömlőre, vezetékre, csőre vagy kör keresztmetszetű elemre pattintható.
  • Ez az egység -40 és 212 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékletet képes ellenállni, és 0.12 hüvelykes középső furattal rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében.
  • Poliacetál szerkezetű ultraibolya inhibitorokkal a kiváló méretstabilitás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hány darab található ebben a csomagban?

V. Ez a fekete színű Intech rögzítő 50 darabos kiszerelésben kapható.

K. Milyen távolságra kell elhelyezni egymástól a klipeket?

V. Minden gerendán klipekre van szükség, és a köztük lévő távolság nem haladhatja meg a 400 mm-t.

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
INTECH T4 T-clips rögzítőelem 1/4 hüvelyk max. átmérő - 50 db | AF2YWV 6ZF03 T450€37.97
INTECH T8 T -klipek rögzítő 3/8 hüvelyk maximális átmérő - 50 csomag AF2YWX 6ZF05 T850€46.31
INTECH T10 T-kapcsos rögzítő 1/2 hüvelyk maximális átmérő - 50 darabos csomag | AF2YWY 6ZF06 T1050€46.77
INTECH T12 T-kapcsok rögzítőelem 5/8 hüvelyk maximális átmérő - 50 db | AF2YWZ 6ZF07 T1250€55.09
INTECH T15 T-kapcsos rögzítőelem 3/4 hüvelyk maximális átmérővel - 25 darabos csomag | AF2YXA 6ZF08 T1525€40.29
INTECH T18 T-kapcsos rögzítőelem 7/8 hüvelyk maximális átmérővel - 25 darabos csomag | AF2YXB 6ZF09 T1825€46.26
INTECH T22 T-kapcsos rögzítő 1 hüvelyk maximális átmérő - 25 darabos csomag | AF2YXC 6ZF10 T2225€58.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTECH T6 T-kapcsos rögzítő 5/16 hüvelyk maximális átmérőjű - 50 db-os csomag
€44.92 /csomag