Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSULTAB HSK-600 1 Clr 48 hőre zsugorodó cső 1 x 48in -67-347f Pk5 | AE2DHC 4WMY5

INSULTAB HSK-600 1" Clr 48 hőre zsugorodó cső 1 x 48in -67-347f Pk5

Raktáron
Tétel: AE2DHC Modell: HSK-600 1" Clr 48Kereszthivatkozás: 4WMY5

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€359.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső
színekSzűrő kikapcsolása
Zsugorodás utáni azonosító0.5 "
Zsugorodás előtti azonosító1"
Hossz4 láb.
AnyagMódosított polivinilidén-fluorid
Max. Feszültség600
Zsugorítási arány2:1
Zsugor hőmérséklet.347 fok F
Temp. Hatótávolság-67 - 347 F
Falvastagság zsugorodás után0.019 "
Fal típusVékony fal
VezetéktartományNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagság zsugorodás utánKábeltartományszínekVezetéktartományZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszAnyagÁr
INSULTAB HSK-600 3/64 Clr 6 zsugorcső 0.046 x 6 hüvelyk -67-347f Pk5 | AE2DGD 4WMW1 HSK-600 3/64 Clr 60.01 "-Szűrő kikapcsolásaNem alkalmazható0.023 "0.046 "6"Módosított polivinilidén-fluorid€9.66
INSULTAB HSK-600 1/16 Clr 6 zsugorcső 0.063 x 6 hüvelyk -67-347f Pk5 | AE2DGE 4WMW2 HSK-600 1/16 Clr 60.01 "-Szűrő kikapcsolásaNem alkalmazható0.032 "0.063 "6"Módosított polivinilidén-fluorid€9.70
INSULTAB HSK-600 3/32 Clr 6 hőre zsugorodó cső 28-26awg 6 hüvelyk -67-347f Pk5 | AE2DGF 4WMW3 HSK-600 3/32 Clr 60.01 "28 - 26 AWGSzűrő kikapcsolása28 - 26 AWG0.046 "0.093 "6"Módosított polivinilidén-fluorid€9.97
INSULTAB HSK-600 1/8 Clr 6 hőre zsugorodó cső 24-22awg 6 hüvelyk -67-347f Pk5 | AE2DGG 4WMW4 HSK-600 1/8 Clr 60.01 "24 - 22 AWGSzűrő kikapcsolása24 - 22 AWG0.063 "0.125 "6"Módosított polivinilidén-fluorid€10.20
INSULTAB HSK-600 3/16 Clr 6 Zsugorcső 20-18awg 6 hüvelyk -67-347f Pk5 | AE2DGH 4WMW5 HSK-600 3/16 Clr 60.01 "20 - 18 AWGSzűrő kikapcsolása20 - 18 AWG0.093 "0.187 "6"Módosított polivinilidén-fluorid€13.52
INSULTAB HSK-600 1/4 Clr 6 hőre zsugorodó cső 16-12awg 6 hüvelyk -67-347f Pk5 | AE2DGJ 4WMW6 HSK-600 1/4 Clr 60.012 "16 - 12 AWGSzűrő kikapcsolása16 - 12 AWG0.125 "0.25 "6"Módosított polivinilidén-fluorid€15.03
INSULTAB HSK-600 3/8 Clr 6 hőre zsugorodó cső 12-8awg 6 hüvelyk -67-347f Pk5 | AE2DGK 4WMW7 HSK-600 3/8 Clr 60.012 "12 - 8 AWGSzűrő kikapcsolása12 - 8 AWG0.187 "0.375 "6"Módosított polivinilidén-fluorid€16.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSULTAB HSK-600 1" Clr 48 hőre zsugorodó cső 1 x 48in -67-347f Pk5
€359.65 /Mértékegység