Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSULTAB HS-714 1/2 Blk 6 Zsugorcső közepes minőségű 6-1awg x 6 hüvelyk Pk5 | AE2DFP 4WMU6

INSULTAB HS-714 1/2 Blk 6 hőre zsugorodó cső közepes minőségű 6-1awg x 6 hüvelyk Pk5

Raktáron
Tétel: AE2DFP Modell: HS-714 1/2 Blk 6Kereszthivatkozás: 4WMU6

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€17.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsugorcsövek, orvosi minőségű
Kábeltartomány6 - 1 AWG
színekFekete
Zsugorodás utáni azonosító0.25 "
Zsugorodás előtti azonosító0.5 "
Hossz6"
AnyagAkrilezett olefin
Max. FeszültségNem alkalmazható
Zsugorítási arány2:1
Zsugor hőmérséklet.212 fok F
Temp. Hatótávolság-67 - 250 F
Falvastagság zsugorodás után0.025 "
Fal típusVékony fal
Vezetéktartomány6 - 1 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábeltartományZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszFalvastagság zsugorodás utánVezetéktartományÁr
INSULTAB HS-714 3/32 Blk 6 Zsugorcső közepes minőségű 28-26awg x 6 hüvelyk Pk5 | AE2DFJ 4WMU1 HS-714 3/32 Blk 628 - 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 - 26 AWG€12.79
INSULTAB HS-714 1/8 Blk 6 Zsugorcső közepes minőségű 24-22awg x 6 hüvelyk Pk5 | AE2DFK 4WMU2 HS-714 1/8 Blk 624 - 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 - 22 AWG€13.43
INSULTAB HS-714 3/16 Blk 6 Zsugorcső közepes minőségű 20-18awg x 6 hüvelyk Pk5 | AE2DFL 4WMU3 HS-714 3/16 Blk 620 - 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 - 18 AWG€13.61
INSULTAB HS-714 1/4 Blk 6 Zsugorcső közepes minőségű 16-12awg x 6 hüvelyk Pk5 | AE2DFM 4WMU4 HS-714 1/4 Blk 616 - 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 - 12 AWG€15.03
INSULTAB HS-714 3/8 Blk 6 Zsugorcső közepes minőségű 12-8awg x 6 hüvelyk Pk5 | AE2DFN 4WMU5 HS-714 3/8 Blk 612 - 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 - 8 AWG€16.04
INSULTAB HS-714 3/32 Blk 48 Zsugorcső közepes minőségű 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DFQ 4WMU7 HS-714 3/32 Blk 4828 - 26 AWG0.046 "0.093 "4 láb.0.02 "28 - 26 AWG€31.21
INSULTAB HS-714 1/8 Blk 48 hőre zsugorodó cső közepes minőségű 24-22awg x 48in Pk5 | AE2DFR 4WMU8 HS-714 1/8 Blk 4824 - 22 AWG0.063 "0.125 "4 láb.0.02 "24 - 22 AWG€33.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSULTAB HS-714 1/2 Blk 6 hőre zsugorodó cső közepes minőségű 6-1awg x 6 hüvelyk Pk5
€17.11 /Mértékegység