Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE ISL-B5-1100 Linear DRO Scale, 44 in/1100 mm Effective Range, +/-µ Inch Accuracy, IP54, Cable | CV4NBL 463H85

INSIZE ISL-B5-1100 lineáris DRO skála, 44 hüvelyk/1100 mm effektív hatótáv, +/-µ hüvelyk pontosság, IP54, kábel

Raktáron
Tétel: CV4NBL Modell: ISL-B5-1100Kereszthivatkozás: 463H85

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,528.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSkála

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.338
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE ISL-A1-950 Lineáris DRO skála, 38 hüvelyk/950 mm effektív hatótávolság, +/-387µ hüvelyk pontosság, IP54, kábel | CR4QMQ 463H62 ISL-A1-950€1,404.52
INSIZE ISL-A5-1000 Lineáris DRO skála, 40 hüvelyk/1000 mm effektív hatótávolság, +/-397µ hüvelyk pontosság, IP54, kábel | CR4QMR 463H64 ISL-A5-1000€1,180.75
INSIZE ISL-B5-250 Lineáris DRO skála, 10 hüvelyk/250 mm effektív hatótávolság, +/-µ hüvelyk pontosság, IP54, kábel | CV4MYU 463H97 ISL-B5-250€839.18
INSIZE ISL-A5-250 Lineáris DRO skála, 10 hüvelyk/250 mm effektív hatótáv, +/-247µ hüvelyk pontosság, IP54, kábel | CV4MYV 463H67 ISL-A5-250€786.65
INSIZE ISL-A1-250 Lineáris DRO skála, 10 hüvelyk/250 mm effektív hatótáv, +/-247µ hüvelyk pontosság, IP54, kábel | CV4MYW 463H47 ISL-A1-250€898.58
INSIZE ISL-B5-300 Lineáris DRO skála, 12 hüvelyk/300 mm effektív hatótáv, +/-µ hüvelyk pontosság, IP54, kábel | CV4MYX 463H98 ISL-B5-300€839.18
INSIZE ISL-A5-300 Lineáris DRO skála, 12 hüvelyk/300 mm effektív hatótáv, +/-257µ hüvelyk pontosság, IP54, kábel | CV4MYY 463H68 ISL-A5-300€814.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE ISL-B5-1100 lineáris DRO skála, 44 hüvelyk/1100 mm effektív hatótáv, +/-µ hüvelyk pontosság, IP54, kábel
€1,528.31 /Mértékegység