Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 7261-200 belső rugós féknyereg, 0.87-8.66 hüvelyk, rugó, ütköző, tömör hegyű, acél, lapos láb | CR4TEB 409F32

INSIZE 7261-200 Inside Spring Caliper, 0.87 to 8.66 in, Spring, Stop, Solid Points, Steel, Flat Leg

Raktáron
Tétel: CR4TEB Modell: 7261-200Kereszthivatkozás: 409F32
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
€30.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA rugómérő belsejében

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 7261-150 belső rugós féknyereg, 0.79-6.69 hüvelyk, rugó, ütköző, tömör hegyű, acél, lapos láb | CR4TEA 409F31 7261-150€28.87
INSIZE 7261-250 belső rugós féknyereg, 1.18 hüvelyk és 10.63 hüvelyk között, rugó, ütköző, tömör hegyű, acél, lapos láb | CR4TEC 409F33 7261-250€42.88
INSIZE 7261-300 belső rugós féknyereg, 1.18 hüvelyk és 12.6 hüvelyk között, rugó, ütköző, tömör hegyű, acél, lapos láb | CR4TED 409F34 7261-300€50.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 7261-200 Inside Spring Caliper, 0.87 to 8.66 in, Spring, Stop, Solid Points, Steel, Flat Leg
€30.32 /Mértékegység