RAMFAN EFi50 szűk helyű ventilátor axiális 16 hüvelykes 1/2 LE | AF3QHM 8AWU3

RAMFAN EFi50 zárt térben működő ventilátor axiális 16 hüvelykes 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AF3QHM Modell: EFi50Kereszthivatkozás: 8AWU3

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,010.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
Ventilátor / ventilátor sebessége1725 rpm
színekSárga
Csatorna Dia.16 "
Magasság19 "
HP1/2 LE
Hossz16 "
AnyagVegyszerálló ABS ház
Maximális áramlás szabad levegőben3200 cfm
típusTengelyirányú
Feszültség115 / 240 VAC
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.68
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípuserősítőkszínekFeszültségSzélességCsatorna Dia.MagasságHPÁr
RAMFAN UB30 zárt tér ventilátor axiális csatorna 12 hüvelyk 1 Hp | AF4ALM 8NA17 UB30Tengelyirányú8Sárga115 / 240 VAC16 "12 "20 "1 hp€1,174.49
RAMFAN EFI50 szűk helyű ventilátor axiális 16 hüvelykes 1/2 LE 230V | AG9HNK 20LN97 EIF50Tengelyirányú10Sárga230V18 "16 "19 "1/2€3,010.92
RAMFAN UB20 zárt térben működő ventilátor 8 in 1/4 LE 230V | AG9HNP 20LP06 UB20Tengelyirányú1.3Sárga230V12 "8"14 "1/3€824.36
RAMFAN UB20 ventilátor/elszívó készlet 8 hüvelykes 1/3 LE 230V | AG9HNQ 20LP07 UB20Tengelyirányú1.3Sárga230V12 "8"14 "1/3€824.36
RAMFAN UB20 ventilátor/elszívó készlet 8 hüvelykes 1/3 LE 230V | AG9HNR 20LP08 UB20Tengelyirányú1.3Sárga230V12 "8"14 "1/3€820.09
RAMFAN UB20XX zárt térben működő ventilátor csatorna robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/4LE 230V | AG9HNU 20LP10 UB20XXAxiális robbanásbiztos1.2Fekete230V12 "8"14 "1/3€4,853.16
RAMFAN UB20XX zárt térben működő ventilátor csatorna robbanásbiztos 8 hüvelykes 1/4LE 230V | AG9HNX 20LP13 UB20XXAxiális robbanásbiztos1.2Fekete230V12 "8"14 "1/3€7,579.97

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAMFAN EFi50 zárt térben működő ventilátor axiális 16 hüvelykes 1/2 LE
€3,010.92 /Mértékegység