INSIZE 6887-4 V-Block Set, Grade ASME 0, 2 Pieces, Hardened Steel, 2 11/16 Inch Height - Inch | CP4QBG 463C27

INSIZE 6887-4 V-Block Set, Grade ASME 0, 2 Pieces, Hardened Steel, 2 11/16 Inch Height - Inch

Raktáron
Tétel: CP4QBG Modell: 6887-4Kereszthivatkozás: 463C27

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€885.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBlokk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.22
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
INSIZE ISY-300-7 blokk, 1.02 hüvelyk x 0.79 hüvelyk, 8 darab, ISY-300-7 | CP2FAD 796NG4 ISY-300-7Blokk€65.97
INSIZE ISY-300-8 blokk, 1.02 hüvelyk x 1.18 hüvelyk, 6 darab, ISY-300-8 | CP2FRC 796NG5 ISY-300-8Blokk€79.48
INSIZE ISY-300-5 blokk, 1.97 hüvelyk x 1.97 hüvelyk x 0.79 hüvelyk, 14 darab, ISY-300-5 | CP2FRD 796NG2 ISY-300-5Blokk€78.30
INSIZE ISY-300-4 blokk, 1.97 hüvelyk x 1.97 hüvelyk x 1.97 hüvelyk, 2 darab, ISY-300-4 | CP2FRE 796NG1 ISY-300-4Blokk€152.11
INSIZE ISY-400-2 blokk, 4.72 hüvelyk x 2.36 hüvelyk x 0.79 hüvelyk, 9 darab, ISY-400-2 | CP2FRF 796NH3 ISY-400-2Blokk€178.14
INSIZE ISY-400-3 blokk, 4.72 hüvelyk x 2.36 hüvelyk x 1.18 hüvelyk, 9 darab, ISY-400-3 | CP2FRG 796NH4 ISY-400-3Blokk€195.14
INSIZE ISY-500-4 blokk, 4.72 hüvelyk x 90 mm x 0.79 hüvelyk, 10 darab, ISY-500-4 | CP2FRH 796NJ2 ISY-500-4Blokk€219.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 6887-4 V-Block Set, Grade ASME 0, 2 Pieces, Hardened Steel, 2 11/16 Inch Height - Inch
€885.53 /Mértékegység