Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 6566-3E elektronikus élkereső, 1 db, egyvégű, golyós, 0.4 hüvelykes hegy átmérő, 3/4 hüvelykes szár | CR4RAU 463C75

INSIZE 6566-3E Electronic Edge Finder, 1 Pieces, Single End, Ball, 0.4 Inch Tip Dia, 3/4 Inch Shank Dia

Raktáron
Tétel: CR4RAU Modell: 6566-3EKereszthivatkozás: 463C75
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
€375.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlkereső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
INSIZE 6566-2E elektronikus élkereső, 1 db, egyvégű, golyós, 0.4 hüvelykes csúcsátmérő, 3/4 hüvelykes szár átmérője | CR4RAT 463C74 6566-2EÉlkereső€295.22
INSIZE 7118-300 egyenes él, hüvelyk, 12 hüvelyk, 12 hüvelyk hosszúság, 305 mm hosszú mm, acél | CR4UJT 409F14 7118-300él€381.00
INSIZE 7117-300 egyenes él, hüvelykes, 12 hüvelykes, 12 hüvelykes hosszúság, 305 mm hosszú mm, acél, befejezetlen | CR4UJU 409F11 7117-300él€368.49
INSIZE 4700-50 egyenes él, hüvelyk, 2 hüvelyk, 2 hüvelyk hosszúságú, 50 mm hosszú mm, rozsdamentes acél | CR4UJV 409A16 4700-50él€62.16
INSIZE 7118-600 egyenes él, hüvelyk, 24 hüvelyk, 24 hüvelyk hosszúság, 610 mm hosszú mm, acél | CR4UJW 409F15 7118-600él€1,308.28
INSIZE 7117-600 egyenes él, hüvelykes, 24 hüvelykes, 24 hüvelykes hosszúság, 610 mm hosszú mm, acél, befejezetlen | CR4UJX 409F12 7117-600él€1,278.21
INSIZE 4700-75 egyenes él, hüvelyk, 3 hüvelyk, 3 hüvelyk hosszúságú, 75 mm hosszú mm, rozsdamentes acél | CR4UJY 409A18 4700-75él€65.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 6566-3E Electronic Edge Finder, 1 Pieces, Single End, Ball, 0.4 Inch Tip Dia, 3/4 Inch Shank Dia
€375.37 /Mértékegység