Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 4795-50 Beveled Edge Square, Stainless Steel, 2 x 1-39/64 Inch Body Size, 2 Inch x 1-39/64 in | CR4QGN 463H05

INSIZE 4795-50 Ferde élű négyzet, rozsdamentes acél, 2 x 1-39/64 hüvelyk testméret, 2 hüvelyk x 1-39/64 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: CR4QGN Modell: 4795-50Kereszthivatkozás: 463H05

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€142.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtompaszög

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 4790-3000 ferde élű négyzet, rozsdamentes acél, 11-13/16 x 7-29/32 hüvelyk Testméret | CR4QGB 463G79 4790-3000€639.10
INSIZE 4790-050 Ferde élű négyzet, rozsdamentes acél, 2 x 1-39/64 hüvelyk testméret, 2 hüvelyk x 1-39/64 hüvelyk | CR4QGC 463G77 4790-050€129.13
INSIZE 4795-75 ferde élű négyzet, rozsdamentes acél, 3 x 2 hüvelykes testméret | CR4QGD 463H06 4795-75€178.90
INSIZE 4790-075 ferde élű négyzet, rozsdamentes acél, 3 x 2 hüvelykes testméret | CR4QGE 463G78 4790-075€134.77
INSIZE 4795-100 ferde élű négyzet, rozsdamentes acél, 3-29/32 x 2-13/16 hüvelyk Testméret | CR4QGF 463H02 4795-100€261.92
INSIZE 4790-0150 ferde élű négyzet, rozsdamentes acél, 5-29/32 x 3-29/32 hüvelyk Testméret | CR4QGG 463G73 4790-0150€276.24
INSIZE 4795-150 ferde élű négyzet, rozsdamentes acél, 5-29/32 x 3-29/32 hüvelyk Testméret | CR4QGH 463H03 4795-150€389.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 4795-50 Ferde élű négyzet, rozsdamentes acél, 2 x 1-39/64 hüvelyk testméret, 2 hüvelyk x 1-39/64 hüvelyk
€142.71 /Mértékegység