APPROVED VENDOR 4RWN3 Bucket Tooth Bolt #7 1-8 X 7, 30PK | AD9HJW

APPROVED VENDOR 4RWN3 kanálfogú csavar #7 1-8 X 7, 30PK

Raktáron
Tétel: AD9HJW Típus: 4RWN3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,029.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVödör fogas eke csavar
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge60 fok
Fej Dia.1.634 "
Fejmagasság0.616 "
fej típusa# 7 zárkulccsal
Kulcsmagasság0.473 "
Hossz7"
AnyagÖtvözött acél
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret1-8
típusSüllyesztett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.06
Hajó magassága (cm)10.46
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318152055
Származási országTW

Termék részletek:

    • Kulcsszélesség (0.190 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWN3 kanálfogú csavar #7 1-8 X 7, 30PK
€1,029.40 /csomag