Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 4793-200 Flat Edge Square, Stainless Steel, 7-29/32 x 5-7/64 Inch Body Size | CR4QLR 463G94

INSIZE 4793-200 lapos él, négyzet alakú, rozsdamentes acél, 7-29/32 x 5-7/64 hüvelykes testméret

Raktáron
Tétel: CR4QLR Modell: 4793-200Kereszthivatkozás: 463G94
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
€494.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTest

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2195
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 4710-300 henger négyzet alakú, acél, 12 hüvelykes testméret, 1/16 X 1-1/16 X 8 hüvelykes nyelvméret, 12 hüvelykes | CR4QKZ 463G49 4710-300€6,815.22
INSIZE 4793-300 lapos él, négyzet, rozsdamentes acél, 11-13/16 x 7-29/32 hüvelyk Testméret | CR4QLA 463G96 4793-300€674.90
INSIZE 4791-300 lapos él, négyzet alakú, rozsdamentes acél, 11-13/16 x 7-29/32 hüvelyk Testméret | CR4QLB 463G84 4791-300€339.78
INSIZE 4791-50 lapos él, négyzet, rozsdamentes acél, 2 x 1-39/64 hüvelykes testméret | CR4QLC 463G85 4791-50€107.07
INSIZE 4792-50 lapos él, négyzet, rozsdamentes acél, 2 x 1-39/64 hüvelykes testméret | CR4QLD 463G90 4792-50€113.09
INSIZE 4793-50 lapos él, négyzet, rozsdamentes acél, 2 x 1-39/64 hüvelykes testméret | CR4QLE 463G97 4793-50€152.47
INSIZE 4793-75 lapos él, négyzet alakú, rozsdamentes acél, 3 x 2 hüvelykes testméret | CR4QLF 463G98 4793-75€159.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 4793-200 lapos él, négyzet alakú, rozsdamentes acél, 7-29/32 x 5-7/64 hüvelykes testméret
€494.70 /Mértékegység