Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 3540-150E Digital Depth Micrometer, 0 Inch To 6 In/0 To 150 mm Range, Ip65, ±0.00012 Inch Accuracy | CV4LNR 462V76

INSIZE 3540-150E digitális mélységmikrométer, 0-6 hüvelyk/0-150 mm tartomány, Ip65, ±0.00012 hüvelyk pontosság

Raktáron
Tétel: CV4LNR Modell: 3540-150EKereszthivatkozás: 462V76

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€992.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélység mikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.107
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 3540-300E Digital Depth Micrometer, 0 Inch To 12 In/0 To 300 mm Range, Ip65, ±0.00012 Inch Accuracy | CV4LNP 462V77 3540-300E€1,242.51
INSIZE 3540-50E Digital Depth Micrometer, 0 Inch To 2 In/0 To 50 mm Range, Ip65, ±0.00012 Inch Accuracy | CV4LNQ 462V90 3540-50E€706.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 3540-150E digitális mélységmikrométer, 0-6 hüvelyk/0-150 mm tartomány, Ip65, ±0.00012 hüvelyk pontosság
€992.83 /Mértékegység