INSIZE 3205-64 Adjustable-Collar Mechanical Outside Micrometer, Mechanical, 56-64 Inch Range | CV2TPR 462U41

INSIZE 3205-64 Adjustable-Collar Mechanical Outside Micrometer, Mechanical, 56-64 Inch Range

Raktáron
Tétel: CV2TPR Modell: 3205-64Kereszthivatkozás: 462U41

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,082.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső mikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.5825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
INSIZE 3506-150E digitális cserélhető-üllős külső mikrométer, digitális | CV2RWP 462W08 3506-150EKülső mikrométer€1,034.24
INSIZE 3506-900E digitális cserélhető-üllős külső mikrométer, digitális | CV2RWQ 462W16 3506-900EKülső mikrométer€2,430.45
INSIZE 3506-800E digitális cserélhető-üllős külső mikrométer, digitális | CV2RWR 462W15 3506-800EKülső mikrométer€2,133.52
INSIZE 3506-301E digitális cserélhető-üllős külső mikrométer, digitális | CV2RWT 462W10 3506-301EKülső mikrométer€1,137.64
INSIZE 3506-1000E digitális cserélhető-üllős külső mikrométer, digitális | CV2RWU 462W17 3506-1000EKülső mikrométer€2,663.98
INSIZE 3506-600E digitális cserélhető-üllős külső mikrométer, digitális | CV2RWV 462W13 3506-600EKülső mikrométer€1,784.90
INSIZE 3506-500E digitális cserélhető-üllős külső mikrométer, digitális | CV2RWW 462W12 3506-500EKülső mikrométer€1,586.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 3205-64 Adjustable-Collar Mechanical Outside Micrometer, Mechanical, 56-64 Inch Range
€5,082.06 /Mértékegység