Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 3101-175E digitális külső mikrométer, 150-175 mm/6 hüvelyk és hüvelyk közötti tartomány, IP65 | CR4QYU 462T83

INSIZE 3101-175E digitális külső mikrométer, 150-175 mm/6 hüvelyk és hüvelyk közötti tartomány, IP65

Raktáron
Tétel: CR4QYU Modell: 3101-175EKereszthivatkozás: 462T83
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
€763.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális külső mikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
INSIZE 3109-50E digitális külső mikrométer, 1 hüvelyk és 2 hüvelyk között/25 és 50 mm között, +/-0.00015 hüvelyk pontosság | CR4QYC 54XH99 3109-50EDigitális külső mikrométer€302.95
INSIZE 3109-75E digitális külső mikrométer, 2 hüvelyk és 3 hüvelyk között/50 - 75 mm tartomány, ±0.00015 hüvelyk pontosság | CR4QYD 54XJ01 3109-75EDigitális külső mikrométer€372.29
INSIZE 3661-55 digitális külső mikrométer, 0.98-2.17 hüvelyk/25-55 mm Tartomány, IP65 | CR4QYE 61JA94 3661-55Digitális külső mikrométer€2,228.72
INSIZE 3101-50E digitális külső mikrométer, hüvelyk toin/25-50 mm tartomány, IP65 | CR4QYF 462T91 3101-50EDigitális külső mikrométer€477.61
INSIZE 3108-50A digitális külső mikrométer, hüvelyk toin/25-50 mm tartomány, IP65 | CR4QYG 54XH94 3108-50ADigitális külső mikrométer€381.39
INSIZE 3661-80 digitális külső mikrométer, 1.97-3.15 hüvelyk/50-80 mm-es tartomány, IP65 | CR4QYH 61JA95 3661-80Digitális külső mikrométer€2,389.19
INSIZE 3101-275E digitális külső mikrométer, 10-11 hüvelyk/250-275 mm Tartomány, IP65 | CR4QYJ 462T88 3101-275EDigitális külső mikrométer€1,020.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 3101-175E digitális külső mikrométer, 150-175 mm/6 hüvelyk és hüvelyk közötti tartomány, IP65
€763.97 /Mértékegység