INSIZE 1135-1002 nagy hatótávolságú digitális tolómérő 40 in/0-1000 mm-ig Tartomány, ±0.0031 hüvelyk pontosság | CR4QNF 408N69

INSIZE 1135-1002 nagy hatótávolságú digitális tolómérő 40 hüvelyk/0-1000 mm tartomány, ±0.0031 hüvelyk pontosság

Raktáron
Cikkszám: CR4QNF Modell: 1135-1002Kereszthivatkozás: 408N69

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,779.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFéknyereg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.7635
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
INSIZE 6140-300A féknyereg mélységütköző, 3/4 hüvelykes sugárszélességet fogad el | CR4QMW 54XJ20 6140-300AMélység Stop€116.52
INSIZE 1111-75A kompakt, 4 utas digitális tolómérő, 0-3 hüvelyk/0-75 mm-es tartomány, ±0.0008 hüvelyk pontosság | CR4QMX 408N45 1111-75ADigitális féknyereg€137.07
INSIZE 1111-100A, kompakt, 4 utas digitális tolómérő, 0-4 hüvelyk/0-100 mm-es tartomány, ±0.0008 hüvelyk pontosság | CR4QMY 408N44 1111-100ADigitális féknyereg€157.55
INSIZE 1135-451 nagy hatótávolságú digitális tolómérő 18 in/0-450 mm-ig Tartomány, ±0.002 hüvelyk pontosság | CR4QND 408N70 1135-451Féknyereg€1,141.08
INSIZE 1135-601 nagy hatótávolságú digitális tolómérő 24 in/0-600 mm-ig Tartomány, ±0.002 hüvelyk pontosság | CR4QNE 408N71 1135-601Féknyereg€1,720.85
INSIZE 1211-24 OD/ID Nóniusz féknyereg, 0 hüvelyktől 24 hüvelykig/0 mm és 600 mm között Tartomány, +/-0.001 hüvelyk pontosság | CR4QNG 408P39 1211-24Tolómérő€594.75
INSIZE 1113-300 vezeték nélküli digitális tolómérő, 0-12 hüvelyk/0-300 mm Tartomány, ±0.0012 hüvelyk pontosság | CR4QNH 783DT6 1113-300Digitális féknyereg€449.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 1135-1002 nagy hatótávolságú digitális tolómérő 40 hüvelyk/0-1000 mm tartomány, ±0.0031 hüvelyk pontosság
€2,779.73 /Mértékegység