Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDZ1 hornyolt gomb 2 2 3/8 hüvelyk 1/2-13 | AC9FUG

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDZ1 hornyolt gomb 2 2 3/8 hüvelyk 1/2-13

Raktáron
Tétel: AC9FUG Modell: 3GDZ1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszó gomb
Alapdia.1.25 "
Átmérő2.375 "
befejezHorganyzott
Gomb típusaFekete Polypro műanyag, acél cinkbetét
Hossz1.25 "
AnyagAcél
Csavar hossza2"
StílusCsavarral hornyolt
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód3926902500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar hosszaStílusKoppintson a Típus (be.) ElemreÁr
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDY9 hornyolt gomb 1 1/4 2 3/8 hüvelyk 1/2-13 | AC9FUF 3GDY91.25 "Csavarral hornyolt-€5.53
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDZ2 2. hornyolt gomb 3/8 hüvelyk át 1/2-13 | AC9FUH 3GDZ2-fodrosátmenő€5.80
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDZ3 hornyolt gomb 2 3/8 hüvelykes vak 1/2-13 | AC9FUJ 3GDZ3-fodrosVak€6.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDZ1 hornyolt gomb 2 2 3/8 hüvelyk 1/2-13
€6.21 /Mértékegység