INGERSOLL-RAND UP6-10TAS-150 / 80-230-3 Rotary csavaros légkompresszor 10 Hp szárítóval | AB4PVM 1ZPT3

INGERSOLL-RAND UP6-10TAS-150/80-230-3 forgócsavaros légkompresszor légszárítóval 10 LE

Raktáron
Tétel: AB4PVM Model: UP6-10TAS-150/80-230-3Kereszthivatkozás: 1ZPT3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€22,231.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs csavarkompresszor légszárítóval
(F) NPT kimenet3 / 4 "
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság33-104 F fok
dBA @ 3 láb68
AdóFolyamatos
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás34
Teljes terhelésű erősítők29.8
HP10
Max. Nyomás150 psi
Motor fordulatszám3500
Teljes mélység29 "
Teljes magasság61 "
Teljes hossz54 "
Fázis3
hűtőR-134a
Tartályméret80 gal.
Tartály típusaVízszintes
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 480.15
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)177.8
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód8414801660
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellTartályméretA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes terhelésű erősítőkFeszültségHPTételMax. NyomásMotor fordulatszámÁr
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-200-3 Rotry csavaros légkompresszor 5 LE légszárítóval | AB4PVD 1ZPR4 UP6-5TAS-150/80-200-380 gal.33-104 F fok23.52005Rotációs csavarkompresszor légszárítóval150 psi3400€17,970.80
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-230-3 Rotary csavaros légkompresszor 5 Hp légszárítóval | AB4PVE 1ZPR5 UP6-5TAS-150/80-230-380 gal.33-104 F fok15.52305Rotációs csavarkompresszor légszárítóval150 psi3400€16,831.93
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-460-3 Rotary csavaros légkompresszor 5 Hp légszárítóval | AB4PVF 1ZPR6 UP6-5TAS-150/80-460-380 gal.33-104 F fok13.54605Rotációs csavarkompresszor légszárítóval150 psi3400€18,089.73
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-200-3 Rotációs csavaros légkompresszor 3 szárítóval | AB4PVH 1ZPR8 UP6-7.5TAS-150/80-200-380 gal.33-104 F fok22.72007.5Rotációs csavarkompresszor légszárítóval150 psi3495€19,479.71
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-230-3 Rotációs csavaros légkompresszor 3-as szárítóval | AB4PVJ 1ZPR9 UP6-7.5TAS-150/80-230-380 gal.33-104 F fok22.72307.5Rotációs csavarkompresszor légszárítóval150 psi3495€19,479.71
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-460-3 Rotációs csavaros légkompresszor 3 szárítóval | AB4PVK 1ZPT1 UP6-7.5TAS-150/80-460-380 gal.33-104 F fok19.74607.5Rotációs csavarkompresszor légszárítóval150 psi3495€19,693.20
INGERSOLL-RAND UP6-10TAS-150 / 80-200-3 Rotry csavaros légkompresszor 10 lóerős szárítóval | AB4PVL 1ZPT2 UP6-10TAS-150/80-200-380 gal.33-104 F fok9.920010Rotációs csavarkompresszor légszárítóval150 psi3500€22,231.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND UP6-10TAS-150/80-230-3 forgócsavaros légkompresszor légszárítóval 10 LE
€22,231.16 /Mértékegység