Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD Anyafutó 1/4 hüvelykes közvetlen meghajtás 90 Psi | AG7ABW 49U010

INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD Anyafutó 1/4 hüvelykes közvetlen meghajtás 90 psi

Raktáron
Tétel: AG7ABW Modell: QA1L05D4LDKereszthivatkozás: 49U010
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
€2,591.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus anyafutó
Légbevezető1 / 4 "NPT
CFM @ Teljes terhelés16
Meghajtó mérete1 / 4 "
HajtásKözvetlen meghajtó
Szabad sebesség500 rpm
Fej szélessége0.52 "
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz8 15 / 16 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Nyomatéktartomány lágy húzás0-102.3 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.693
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)29.53
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód8467115020

Termék részletek:

    • Tetőtől talpig (1-11 / 32 ")

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ Teljes terhelésMeghajtó méreteHajtásSzabad sebességFej szélességeTeljes hosszÁr
INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Anyafutó 16.0 Cfm 15 - 110 In.-lb. | AA9VBH 1FYP7 5RLN2C616.03 / 8 "Megfordítható párna tengelykapcsoló600 rpm1"13.125 "€3,366.22
INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 Anyafutó 27.0 Cfm 15 - 110 In.-lb. | AA9VBJ 1FYP8 7RLL2C627.03 / 8 "Megfordítható párna tengelykapcsoló1400 rpm1"13 3 / 32 "€4,036.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD Anyafutó 1/4 hüvelykes közvetlen meghajtás 90 psi
€2,591.88 /Mértékegység