Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Anyafutó 16.0 Cfm 15 - 110 In.-lb. | AA9VBH 1FYP7

INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Anyafutó 16.0 Cfm 15 - 110 In.-lb.

Raktáron
Tétel: AA9VBH Modell: 5RLN2C6Kereszthivatkozás: 1FYP7
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
€3,366.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus anyafutó
Légbevezető1 / 4 "NPT
CFM @ Teljes terhelés16.0
Meghajtó mérete3 / 8 "
HajtásMegfordítható párna tengelykapcsoló
Szabad sebesség600 rpm
Fej szélessége1"
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz13.125 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Nyomatéktartomány lágy húzás15-110 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.908
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8467115020
Származási országTW

Termék részletek:

    • Tetőtől talpig (1-5 / 16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ Teljes terhelésMeghajtó méreteHajtásSzabad sebességFej szélességeTeljes hosszÁr
INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 Anyafutó 27.0 Cfm 15 - 110 In.-lb. | AA9VBJ 1FYP8 7RLL2C627.03 / 8 "Megfordítható párna tengelykapcsoló1400 rpm1"13 3 / 32 "€4,036.44
INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD Anyafutó 1/4 hüvelykes közvetlen meghajtás 90 Psi | AG7ABW 49U010 QA1L05D4LD161 / 4 "Közvetlen meghajtó500 rpm0.52 "8 15 / 16 "€2,591.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Anyafutó 16.0 Cfm 15 - 110 In.-lb.
€3,366.22 /Mértékegység