INGERSOLL-RAND PNLD II-28 automatikus leeresztő szelep, 3/4 hüvelykes NPT csőméret | AA3RVP 11U220

INGERSOLL-RAND PNLD II-28 automatikus leeresztő szelep, 3/4 hüvelykes NPT csőméret

Raktáron
Tétel: AA3RVP Modell: PNLD II-28Kereszthivatkozás: 11U220

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,687.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus leeresztő szelep
test anyagaAlumínium/üvegszálas
Tálkapacitás28 oz
Max. Nyomás450 psi
Min. nyomás40 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság35-120 F fok
Teljes mélység13.625 "
Teljes magasság8 13 / 32 "
Teljes szélesség9 15 / 16 "
Csőméret3 / 4 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.785
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

Az Ingersoll-Rand PNLD II-28 automatikus leeresztő szelep alkalmas kompresszor kenőanyag és víz keverékének sűrített levegős rendszerekből történő eltávolítására.

Jellemzők:

  • Számos rendszerelemhez (kompresszorok, soros szűrők, vízleválasztók, szárítók és hűtők) tervezték, és nincs szükség elektromos áramra, előbeállításra vagy kézi beavatkozásra.
  • Rozsdamentes acél úszóval és léghengerrel rendelkezik, hogy ellenálljon a nagy üzemi nyomásnak és ellenálljon a fém alkatrészek korrózió miatti károsodásának.
  • Egyedülálló légszelep kialakítással rendelkezik, amely mágneses erőt használ a pozitív zárás és nyitás érdekében, és megakadályozza, hogy a fémrészecskék eltömítsék a lefolyót.
  • Több, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílással rendelkezik a könnyű telepítés érdekében, és átlátszó hengerrel rendelkezik a szemrevételezéshez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a funkciója a puska ürítő nyílásnak?

V. A PNLD II-28 szelep puskaürítő nyílással rendelkezik, amely lehetővé teszi a vízkő és a rozsda könnyű eltávolítását a teljes nyílású golyóscsapon keresztül, hogy megakadályozza az eltömődést.

K. Mi a célja az úszónak?

V. Amint a kondenzátum felgyülemlik a tartályban, az úszó a szelepnyílás kinyitásával automatikusan kiüríti a kondenzátumot a rendszerből.

K. Mire használható a Viton tömítés?

V. A leeresztő szelep Viton tömítést használ, hogy megakadályozza a kenőanyag károsodását a kondenzvízben, így meghosszabbítja az élettartamot.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND PNLD II-28 automatikus leeresztő szelep, 3/4 hüvelykes NPT csőméret
€2,687.53 /Mértékegység