INGERSOLL-RAND JH40C3 Air Rock Fúrógép 2000 Bpm 115.0 Cfm | AD3CRP 3Y698

INGERSOLL-RAND JH40C3 levegős kőzetfúró 2000 Bpm 115.0 Cfm

Raktáron
Tétel: AD3CRP Modell: JH40C3Kereszthivatkozás: 3Y698

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,762.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Rock fúró
Légbevezető3 / 4 "NPT
CFM @ Teljes terhelés115.0
Fogantyú típusaT-Grip
Lyukmélység18 "
Hole Dia.2"
Min. Tömlő mérete3 / 4 "
Teljes hossz22.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaRetesz
Szárméret1 x 4-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.755
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8467195060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Dugattyú furata (2-1 / 2 ")
    • Dugattyús löket (2-5 / 8 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND JH40C3 levegős kőzetfúró 2000 Bpm 115.0 Cfm
€4,762.79 /Mértékegység