Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 728JA1 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelyk | AD3CQL 3Y520

INGERSOLL-RAND 728JA1 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3CQL Modell: 728JA1Kereszthivatkozás: 3Y520
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
€676.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.2
Chuck Méret3 / 8 "
Fúrótokmány típusKulcsos
AdóIpari
Szabad sebesség3800 rpm
FogantyúÖsszetett
HP1/2
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz7"
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóNem
StílusPisztoly
Fojtószelep típusaravasz
Szerszám súlya2.40 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8467115020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Tömlő méreteÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágyakTeljes hosszIrányváltóSzerszám súlyaCFM @ Teljes terhelésChuck MéretÁr
INGERSOLL-RAND QP301LD légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelyk | AB9QKU 2ERT9 QP301LD1 / 4 "4.0Labda és görgő6.75 "Nem1.44 font16.01 / 4 "€1,210.29
INGERSOLL-RAND QP151D légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelyk | AB9QKV 2ERU1 QP151D1 / 4 "4.0Labda és görgő7.25 "Nem1.54 font16.01 / 4 "€1,546.80
INGERSOLL-RAND 7AQST8 légfúró ipari pisztoly 1/2 hüvelyk | AD3CQE 3Y509 7AQST85 / 16 "4.2Dupla soros labda7.375 "Nem3.20 font22.01 / 2 "€2,236.18
INGERSOLL-RAND 7ANST8 légfúró ipari pisztoly 1/2 hüvelyk | AD3CQF 3Y510 7ANST83 / 8 "4.2Dupla soros labda8.75 "Nem3.20 font22.01 / 2 "€1,676.03
INGERSOLL-RAND 7AMST6 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelyk | AD3CQG 3Y511 75 / 16 "4.2Dupla soros labda8.5 "Nem2.90 font22.03 / 8 "€1,743.79
INGERSOLL-RAND 7AKST6 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelyk | AD3CQH 3Y513 7AKST65 / 16 "4.2Dupla soros labda7.625 "Nem2.40 font22.03 / 8 "€1,544.98
INGERSOLL-RAND 5RANST8 légfúró ipari pisztoly 1/2 hüvelyk | AD3CQT 3Y531 5RANST81 / 4 "4.0Dupla soros labda8.25 "Igen3.0 font17.01 / 2 "€1,210.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 728JA1 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelykes
€676.70 /Mértékegység