INGERSOLL-RAND 47669474001 Motor, 1-fázisú, kompresszorhoz | CE9VLY 55MP20

INGERSOLL-RAND 47669474001 Motor, 1-fázisú, kompresszorhoz

Raktáron
Tétel: CE9VLY Típus: 47669474001Kereszthivatkozás: 55MP20

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,373.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor
Illik a márkáhozIngersoll Rand

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.49
Származási országMX

Jellemzők:

  • It features a powerful 5-horsepower motor suitable for various industrial applications, ensuring efficient performance.
  • This motor has a voltage of 230V, providing ample power for demanding tasks.
  • It includes a corded electric power source, ensuring a reliable and consistent power supply.
  • This portable motor allows convenient transportation and use in different locations.
  • This motor delivers high-speed operation with a maximum speed of 3450 RPM, increasing efficiency and productivity.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What factors should I consider before buying this Ingersoll-Rand 47669474001 motor?

A. Major factors include compatibility, power requirements, durability, performance, installation ease and maintenance ease.

Q. What safety precautions should I take when using this Ingersoll-Rand 47669474001 motor?

A.

  • Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves.
  • Avoid operating the motor in wet conditions to prevent electrical hazards.
  • Ensure proper grounding to minimise the risk of electric shock.
  • Regularly inspect the motor for wear, damage or loose connections.
  • Follow proper lockout / tagout procedures while performing maintenance or repairs.
  • Keep the motor and surrounding area clear of obstructions to prevent accidents.
  • Do not operate the motor beyond its rated capacity to avoid overheating and potential damage.
  • Disconnect power before performing any maintenance or servicing tasks.

Q. What safety precautions should I take when using this Ingersoll-Rand 47669474001 motor?

A.

  • Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves.
  • Avoid operating the motor in wet conditions to prevent electrical hazards.
  • Ensure proper grounding to minimise the risk of electric shock.
  • Regularly inspect the motor for wear, damage or loose connections.
  • Follow proper lockout / tagout procedures while performing maintenance or repairs.
  • Keep the motor and surrounding area clear of obstructions to prevent accidents.
  • Do not operate the motor beyond its rated capacity to avoid overheating and potential damage.
  • Disconnect power before performing any maintenance or servicing tasks.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INGERSOLL-RAND 23172604 Motor, 1-fázisú, kompresszorhoz | CE9VLX 55MP19 23172604€4,037.10
INGERSOLL-RAND 32288631 Motor, 1-fázisú, kompresszorhoz | CE9VLZ 55MP23 32288631€3,694.30
INGERSOLL-RAND 54445697 Motor, 1-fázisú, kompresszorhoz | CE9VMB 55MP32 54445697€2,040.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 47669474001 Motor, 1-fázisú, kompresszorhoz
€1,373.68 /Mértékegység