Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 37995891 Szelepleeresztő | AD8VWU 4N444

INGERSOLL-RAND 37995891 Szelep leeresztő

Raktáron
Tétel: AD8VWU Típus: 37995891Kereszthivatkozás: 4N444

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€801.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos automatikus leeresztő szelep
Állítható leeresztő ciklus30 perc. 45 percig.
AC erősítők0.12
test anyagaAlacsony ólomréz
Leeresztési sebesség1.6 gpm
Drain méret1 / 2 "
HázNEMA 4
Hz60
Max. Nyomás250 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság33 fok és 265 fok F között
Teljes mélység10 "
Teljes magasság3 26 / 32 "
Teljes szélesség4 29 / 32 "
Csőméret1 / 2 "NPT
Tisztítási idő0.5 mp 10 mp-ig.
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481809020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLeeresztési sebességDrain méretÁr
INGERSOLL-RAND 54410931 Leeresztő szelep 115 Volt 1/2" 1/4" Out | AD8VWT 4N443 544109311.0 gpm1 / 4 "€745.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 37995891 Szelep leeresztő
€801.79 /Mértékegység