INGERSOLL-RAND 247PN5-P (460-3-60) Electric Air Compressor, 5 Hp, 2 Stage, Vertical, 80 Gal Tank, 19.1 Cfm, 460VAC, Npt | CR4PGT 786FF1

INGERSOLL-RAND 247PN5-P (460-3-60) elektromos légkompresszor, 5 LE, 2 fokozat, függőleges, 80 gal tartály, 19.1 Cfm, 460 VAC, Npt

Raktáron
Cikkszám: CR4PGT Model: 247PN5-P (460-3-60)Kereszthivatkozás: 786FF1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,915.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 307.89
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INGERSOLL-RAND 2545E10-V-200/3 elektromos légkompresszor, 10 LE, 2 fokozatú, vízszintes, 120 gal tartály, 35 Cfm, 200 VAC | CR4PFG 4TN87 2545E10-V-200/3€8,652.55
INGERSOLL-RAND 2545E10-V-230/3 elektromos légkompresszor, 10 LE, 2 fokozatú, vízszintes, 120 gal tartály, 35 Cfm, 240 VAC | CR4PFH 4MJ04 2545E10-V-230/3€7,372.29
INGERSOLL-RAND 2545E10-V-460/3 elektromos légkompresszor, 10 LE, 2 fokozatú, vízszintes, 120 gal tartály, 35 Cfm, 480 VAC | CR4PFJ 4MJ05 2545E10-V-460/3€7,355.31
INGERSOLL-RAND 447PE10-V (200/208-3-60) elektromos légkompresszor, 10 LE, 2 fokozatú, vízszintes, 120 gal tartály, 36.5 Cfm | CR4PFK 786FH5 447PE10-V (200/208-3-60)€12,720.05
INGERSOLL-RAND 447PE10-P (230-3-60) elektromos légkompresszor, 10 LE, 2 fokozatú, vízszintes, 120 gal tartály, 36.5 Cfm, 230 VAC | CR4PFL 786FJ2 447PE10-P (230-3-60)€14,205.85
INGERSOLL-RAND 447PE10-V (230-3-60) elektromos légkompresszor, 10 LE, 2 fokozatú, vízszintes, 120 gal tartály, 36.5 Cfm, 230 VAC | CR4PFM 786FH6 447PE10-V (230-3-60)€12,720.05
INGERSOLL-RAND 447PE10-P (200/208-3-60) elektromos légkompresszor, 10 LE, 2 fokozatú, vízszintes, 120 gal tartály, 36.5 Cfm, 32.2 A | CR4PFN 786FJ1 447PE10-P (200/208-3-60)€14,205.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 247PN5-P (460-3-60) elektromos légkompresszor, 5 LE, 2 fokozat, függőleges, 80 gal tartály, 19.1 Cfm, 460 VAC, Npt
€8,915.64 /Mértékegység