Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 244A légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 7000 ford./perc fordulatszám | AE2LHQ 4Y348

INGERSOLL-RAND 244A légütköző csavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 7000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE2LHQ Típus: 244AKereszthivatkozás: 4Y348

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€692.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.4
CFM @ Teljes terhelés21.0
Adóáltalános
Szabad sebesség7000 rpm
Max. Csavar kapacitás9 / 16 "
Max. forgatónyomaték500 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7 2 / 7 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya6.0 font
Nyomatéktartomány40 és 350 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Erős lapátmotorral rendelkezik, amely gyors nyomatékot nyújt 500 láb font nyomatékkal az anyák és rögzítők meglazításához és meghúzásához
    • A teljesítményszabályozó fokozott stabilitást és vezérlést kínál
    • A fém ház és az acél kalapácsház ellenáll a zord munkakörülményeknek
    • A körvonalas fogantyú nagyszerű kényelmet és irányítást biztosít, a meghosszabbított üllő pedig nagyobb elérést biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességTeljes hosszRögzítő típusaÁr
INGERSOLL-RAND 2906P1 légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 5000 ford./perc fordulatszám, epoxi bevonattal | AD3CRD 3Y582 2906P13.823.0Ipari5000 rpm6.875 "€1,948.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 244A légütköző csavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 7000 ford./perc
€692.56 /Mértékegység