Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 2906P1 légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 5000 ford./perc fordulatszám, epoxi bevonattal | AD3CRD 3Y582

INGERSOLL-RAND 2906P1 légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 5000 ford./perc fordulatszám, epoxi bevonatú

Raktáron
Tétel: AD3CRD Modell: 2906P1Kereszthivatkozás: 3Y582

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,948.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.8
CFM @ Teljes terhelés23.0
AdóIpari
Szabad sebesség5000 rpm
FogantyúEpoxi bevonatú
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Max. Csavar kapacitás5 / 8 "
Max. forgatónyomaték500 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6.875 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusa
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya6.0 font
Nyomatéktartomány40 és 350 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1275
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ergonómikus kialakítású légcsavarozó csavaranyák és rögzítők lazításához vagy meghúzásához
    • A teljesítményszabályozó maximális stabilitást és vezérlést biztosít
    • Edzett acél kalapács tok, amely ellenáll a zord munkakörülményeknek
    • Az ikerkalapács ütőmechanizmus és a finoman hangolt motor nagy nyomatékot ad át
    • Csendesebb működés beépített hangtompítóval

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességTeljes hosszRögzítő típusaÁr
INGERSOLL-RAND 244A légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 7000 ford./perc fordulatszám | AE2LHQ 4Y348 244A5.421.0általános7000 rpm7 2 / 7 "Gyűrű€692.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2906P1 légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 5000 ford./perc fordulatszám, epoxi bevonatú
€1,948.25 /Mértékegység