Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 2015MAX légcsavarkulcs 3/8 hüvelykes meghajtó 7100 Rpm | AE6CXQ 5PXG8

INGERSOLL-RAND 2015MAX légcsavarkulcs 3/8 hüvelykes meghajtás 7100 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE6CXQ Modell: 2015MAXKereszthivatkozás: 5PXG8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€828.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.5
CFM @ Teljes terhelés19.0
AdóIpari
Szabad sebesség7100 rpm
FogantyúÖsszetett
Fogantyú típusaSorban
Ház anyagaAlumínium
Max. Csavar kapacitás7 / 16 "
Max. forgatónyomaték180 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz13 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
StílusSzög
Szerszám súlya3.4 font
Nyomatéktartomány45 és 160 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNégyzet alakú meghajtó méreteÁr
INGERSOLL-RAND 2025MAX légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtás 7100 ford./perc | AE6CXR 5PXG9 2025MAX1 / 2 "€804.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2015MAX légcsavarkulcs 3/8 hüvelykes meghajtás 7100 ford./perc
€828.62 /Mértékegység