Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 1RTNS1 légcsavarhúzó 2.7-30.1 hüvelyk-lb. | AB7XBJ 24K078

INGERSOLL-RAND 1RTNS1 légcsavarhúzó 2.7-30.1 hüvelyk-lb.

Raktáron
Tétel: AB7XBJ Modell: 1RTNS1Kereszthivatkozás: 24K078
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
€2,119.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavarhúzó
Légbevezető1 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő13.8
CFM @ Teljes terhelés13
Tengelykapcsoló típusaÁllítható kikapcsolás
AdóIpari
Szabad sebesség1000 rpm
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz8.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Fojtószelep típusaPush to Start
Nyomatéktartomány lágy húzás2.7-30.1 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8467210010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex bit (1/4 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 1RTNS1 légcsavarhúzó 2.7-30.1 hüvelyk-lb.
€2,119.74 /Mértékegység