Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 180PG tűmérlegelő 1-17 / 32 hüvelykes lökettel 8.0 Cfm | AD3FTP 3YY21

INGERSOLL-RAND 180PG tűskálázó 1-17/32 hüvelykes löket 8.0 Cfm

Raktáron
Tétel: AD3FTP Modell: 180PGKereszthivatkozás: 3YY21
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
€774.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNeedle Scaler
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
Fúj percenként2200
CFM @ Teljes terhelés8.0
AdóIpari
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő mérete5 / 16 "
Teljes hossz13.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Lökethossz1-17 / 32 "
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.095
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8467191000
Származási országIN

Termék részletek:

    • Házzár (bajonett típusú tű)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszÁr
INGERSOLL-RAND 170PG tűmérlegelő 1-13 / 32 hüvelykes löket 5.5 Cfm | AD3FTN 3YY20 170PG3.030005.512 13 / 32 "€700.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 180PG tűskálázó 1-17/32 hüvelykes löket 8.0 Cfm
€774.85 /Mértékegység