DBI-SALA 8301041 zárt térbejáró rendszer 7 láb magasság 60 láb hosszúságú AH9NMP 40MD05

DBI-SALA 8301041 Zárt térbevezető rendszer 7 láb magasság 60 láb hosszúság

Tétel: AH9NMP Típus: 8301041Kereszthivatkozás: 40MD05
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€16,229.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térbejáró rendszer
Csörlő kábelhossza60 ft.
Csörlő kábel anyagaGalvanizált acél
Csörlő kábel szakítószilárdsága7000 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.772
Hajó magassága (cm)34.04
Hajó hossza (cm)193.04
Hajószélesség (cm)62.23
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alap sugár tartomány: 22 "- 31-1 / 2"
    • Csörlő kábel átmérője : 1/4 "
    • Állvány magassága: 7 láb.
    • Állvány anyaga: alumínium
    • SRL Kábelhossz: 50 láb.
    • SRL Kábel átmérője : 3/16 "
    • SRL Kábel szakítószilárdsága: 4200 font.
    • SRL Max. Munkaterhelés: 420 lb.
    • SRL Kábel anyaga: horganyzott acél
    • Csörlő Max. Munkaterhelés: 350 lb.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DBI-SALA 8301043 zárt térbejáró rendszer 9 láb magasság 60 láb hosszúságú AH9NLX 40MC81 8301043€17,312.11
ajánlatkérés
DBI-SALA 8301030 zárt térbevezető rendszer 7 láb magasság | AH9NLZ 40MC83 8301030€9,472.33
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 8301041 Zárt térbevezető rendszer 7 láb magasság 60 láb hosszúság
€16,229.03 /Mértékegység