INFICON 712-202-G1 szivárgásérzékelő infravörös hűtőközeg | AD2BRL 3MMN3

INFICON 712-202-G1 szivárgásérzékelő infravörös hűtőközeg

Tétel: AD2BRL Modell: 712-202-G1Kereszthivatkozás: 3MMN3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInfravörös hűtőközeg szivárgás érzékelő
Érzékenység évente0.10 oz / év CFC-k, HCFC-k és HFC-k
típusInfravörös abszorpció
FeszültségNiMH Power Stick 12V és 120V adapterrel/töltővel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.79
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)37.47
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8531800040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Érzékenységi szint (2)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INFICON 712-202-G1 szivárgásérzékelő infravörös hűtőközeg