Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IPARI TUDOMÁNYOS VK-K1232110111 Többgázzal zárt térben Lel Co H2s O2 Fekete | AC6UZT 36J672

INDUSTRIAL SCIENTIFIC VK-K1232110111 Többgázzal zárt térben Lel Co H2s O2 Fekete

Raktáron
Tétel: AC6UZT Modell: VK-K1232110111Kereszthivatkozás: 36J672

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,902.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbgáz-érzékelő zárt térben készlet
Riasztás beállításaMinden riasztás állítható, alacsony O2 19.5%, magas O2 23.5%, CO 35 ppm Figyelmeztetés, 70 ppm Veszély, H2S 10 ppm Figyelmeztetés, 20 ppm Veszély, LEL 10% Figyelmeztetés, 20% Veszély, VOC Gáztípusonként változik
Riasztás típusaHallható, vizuális, vibráló
Az akkumulátor élettartamának12 XNUMX óra.
Akkumulátor típuslítium-ion
Mélység2.625 "
ÉszleliOxigén, éghető, hidrogén-szulfid, szén-monoxid
kijelzőLCD
Gáz típusaLEL, CO, H2S, O2
Magasság6 13 / 16 "
Ház színeFekete
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 - 122 F fok (-20 és 50 C fok)
FelbontásO2 (0.1% vol. Növekmény), LEL (1% LEL növekmény), H2S (0.1 ppm növekmény), CO (1 ppm növekmény)
Érzékelő tartományO2 0 - 30.0%, LEL 0 - 100%, H2S 0 - 500 ppm, CO 0 - 1000 ppm
Szélesség2.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0375
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9027102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRiasztás beállításaÉszleliGáz típusaHáz színeFelbontásÉrzékelő tartományÁr
IPARI TUDOMÁNYOS VK-K1232111111 Többgázos zárt tér készlet Lel Co H2s O2 Orange | AC6UZU 36J673 VK-K1232111111Minden riasztás állítható, alacsony O2 19.5%, magas O2 23.5%, CO 35 ppm Figyelmeztetés, 70 ppm Veszély, H2S 10 ppm Figyelmeztetés, 20 ppm Veszély, LEL 10% Figyelmeztetés, 20% Veszély, VOC Gáztípusonként változikOxigén, éghető, hidrogén-szulfid, szén-monoxidLEL, CO, H2S, O2narancsO2 (0.1% vol. Növekmény), LEL (1% LEL növekmény), H2S (0.1 ppm növekmény), CO (1 ppm növekmény)O2 0 - 30.0%, LEL 0 - 100%, H2S 0 - 500 ppm, CO 0 - 1000 ppm€2,965.29
IPARI TUDOMÁNYOS VK-K1032110111 Többgázzal zárt térben Lel Co O2 Fekete | AC6UZV 36J674 VK-K1032110111Minden riasztás állítható, alacsony O2 19.5%, magas O2 23.5%, CO 35 ppm Figyelmeztetés, 70 ppm Veszély, LEL 10% Figyelmeztetés, 20% Veszély, VOC Gáztípusonként változikOxigén, éghető, szén-monoxidLEL, CO, O2FeketeO2 (0.1 térfogatszázalékos lépésekben), LEL (1%-os LEL-növekmény), CO (1 ppm-es lépésekben)O2 0-30.0%, LEL 0-100%, CO0-1000 ppm€2,664.83
IPARI TUDOMÁNYOS VK-K1032111111 Többgázzal zárt térben Lel Co O2 Narancs | AC6UZW 36J675 VK-K1032111111Minden riasztás állítható, alacsony O2 19.5%, magas O2 23.5%, CO 35 ppm Figyelmeztetés, 70 ppm Veszély, LEL 10% Figyelmeztetés, 20% Veszély, VOC Gáztípusonként változikOxigén, éghető, szén-monoxidLEL, CO, O2narancsO2 (0.1 térfogatszázalékos lépésekben), LEL (1%-os LEL-növekmény), CO (1 ppm-es lépésekben)O2 0-30.0%, LEL 0-100%, CO0-1000 ppm€2,713.52
IPARI TUDOMÁNYOS VK-K0232110111 Többgázos zárt tér készlet Lel H2s O2 Fekete | AC6UZX 36J676 VK-K0232110111Minden riasztás állítható, alacsony O2 19.5%, magas O2 23.5%, H2S 10 ppm Figyelmeztetés, 20 ppm Veszély, LEL 10% Figyelmeztetés, 20% Veszély, VOC Gáztípusonként változikOxigén, éghető, hidrogén-szulfidLEL, H2S, O2FeketeO2 (0.1 térfogat% -os növekmény), LEL (1% LEL növekmény), H2S (0.1 ppm növekmény)O2 0-30.0%, LEL 0-100%, H2S 0-500 ppm,€2,678.15
IPARI TUDOMÁNYOS VK-K0232111111 Többgázos zárt tér készlet Lel H2s O2 Orange | AC6UZY 36J677 VK-K0232111111Minden riasztás állítható, alacsony O2 19.5%, magas O2 23.5%, H2S 10 ppm Figyelmeztetés, 20 ppm Veszély, LEL 10% Figyelmeztetés, 20% Veszély, VOC Gáztípusonként változikOxigén, éghető, hidrogén-szulfidLEL, H2S, O2narancsO2 (0.1 térfogat% -os növekmény), LEL (1% LEL növekmény), H2S (0.1 ppm növekmény)O2 0-30.0%, LEL 0-100%, H2S 0-500 ppm€2,757.19
IPARI TUDOMÁNYOS VK-K0032110111 Többgázos zárt tér készlet Lel O2 Fekete | AC6UZZ 36J678 VK-K0032110111Minden riasztás állítható, alacsony O2 19.5%, magas O2 23.5%, LEL 10% Figyelmeztetés, 20% Veszély, VOC Gáztípusonként változikOxigén, éghetőLEL, O2FeketeO2 (0.1 térfogat% -os növekmény), LEL (1% LEL növekmény)O2 0–30.0%, LEL 0–100%€2,513.96
IPARI TUDOMÁNYOS VK-K0032111111 Többgázos zárt tér készlet Lel O2 Orange | AC6VAA 36J679 VK-K0032111111Minden riasztás állítható, alacsony O2 19.5%, magas O2 23.5%, CO 35 ppm Figyelmeztetés, 70 ppm Veszély, H2S 10 ppm Figyelmeztetés, 20 ppm Veszély, LEL 10% Figyelmeztetés, 20% Veszély, VOC Gáztípusonként változikOxigén, éghetőLEL, O2narancsO2 (0.1 térfogat% -os növekmény), LEL (1% LEL növekmény)O2 0–30.0%, LEL 0–100%€2,513.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC VK-K1232110111 Többgázzal zárt térben Lel Co H2s O2 Fekete
€2,902.38 /Mértékegység