Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IPARI TUDOMÁNYOS MX6-K1237211 Többgáz-detektor Szívó Lel Co H2s O2 Cl2 Fekete | AC6VCB 36J743

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1237211 Multi-gas Detektor Szívó Lel Co H2s O2 Cl2 Fekete

Raktáron
Tétel: AC6VCB Típus: MX6-K1237211Kereszthivatkozás: 36J743
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
€6,612.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbb gázérzékelő, szívó
Riasztás beállításaMinden állítható riasztás, alacsony O2 19.5%, magas O2 23.5%, CO 35 ppm figyelmeztetés, 70 ppm veszély, H2S 10 ppm figyelmeztetés, 20 ppm veszély, CI2 0.5 ppm figyelmeztetés, 1.0 ppm veszély, LEL 10% figyelmeztetés, 20% veszély, A VOC gáztípusonként változik
Riasztás típusaHallható, vizuális, vibráló
Az akkumulátor élettartamának10 XNUMX óra.
Akkumulátor típuslítium-ion
Mélység1-7 / 10 "
ÉszleliOxigén, éghető, hidrogén-szulfid, szén-monoxid, klór
kijelzőLCD
Gáz típusaLEL, CO, H2S, O2, CI2
Magasság5 3 / 10 "
Ház színeFekete
Üzemi hőm. Hatótávolság-4F-től 131 F-ig (-20-tól 55 ° C-ig)
FelbontásO2 (0.1 térfogat% -os növekmény), LEL (1% LEL növekmény), H2S (0.1 ppm növekmény), CO (1 ppm növekmény), CI2 (0.1 ppm növekmény)
Érzékelő tartományO2 0-30.0%, LEL 0-100%, H2S 0-500 ppm, CO 0-1500 ppm, CI2 0-100 ppm
Szélesség3 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9027102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉrzékelő tartományRiasztás beállításaMélységÉszleliGáz típusaMagasságÜzemi hőm. HatótávolságFelbontásÁr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K603Q211 Multigas Detektor Szívott O2 Co2 Nh3 Ir Lel | AC6UZE 36J652 MX6-K603Q211O2 0-30%, CO2 0-5%, NH3 0-500 ppm, LEL 0-100%Minden állítható riasztás, alacsony O2 19.5%, magas O2 23.5%, CO2 2.0% alacsony, 3.0% magas, NH3 25 ppm figyelmeztetés, 50 ppm veszély, LEL 10% figyelmeztetés, 20% veszély, VOC gáztípusonként változik2.75 "Oxigén, szén-dioxid / IR, ammónia, alsó robbanási határ, detektorO2, CO2, NH3, IR, LEL7.625 "-4 - 131 F fok (-20 és 55 C fok)O2 1%, CO2 0.01%, NH3 1 ppm, LEL 1%€6,590.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1237211 Multi-gas Detektor Szívó Lel Co H2s O2 Cl2 Fekete
€6,612.30 /Mértékegység