Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IPARI TUDOMÁNYOS MX6-K0030301 Többgáz detektor 2 Gáz -4 - 131f Lcd | AB3GLR 1TAL4

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K0030301 Többgáz-érzékelő 2 Gáz -4 - 131f Lcd

Raktáron
Tétel: AB3GLR Típus: MX6-K0030301Kereszthivatkozás: 1TAL4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3,683.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbgáz detektor, 2 gáz
Riasztás típusaHallható, vizuális, vibráló
Az akkumulátor élettartamának10-1 / 2 óra.
Akkumulátor típusLúgos
Mélység1.75 "
ÉszleliOxigén, alsó robbanási határ
kijelzőLCD
Gáz típusaLEL, O2
Magasság5.375 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 és 55 ° C (-4 és 131 ° F)
FelbontásO2 0.1%, LEL 1%
Érzékelő tartományO2 0–30%, LEL 0–100%
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9027102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi hőm. HatótávolságAz akkumulátor élettartamánakAkkumulátor típusFelbontásÉrzékelő tartománySzélességMélységÉszleliÁr
IPARI TUDOMÁNYOS MX6-K603Q201 Többgáz-detektor diffúziós O2 Co2 Nh3 Ir Lel | AC6UZF 36J653 MX6-K603Q201-4 - 131 F fok (-20 és 55 C fok)36 XNUMX óra.lítium-ionO2 1%, CO2 0.01%, NH3 1 ppm, LEL 1%O2 0-30%, CO2 0-5%, NH3 0-500 ppm, LEL 0-100%3 1 / 16 "1-11 / 16 "Oxigén, szén-dioxid / IR, ammónia, alsó robbanási határ, detektor€6,442.46
INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K1230201-CPO tanúsítvánnyal rendelkező használt többgáz-érzékelő, CO/H2S/LEL/O2, fekete, Adj, LCD | CR4NNY 48XM10 MX6-K1230201-CPO--------€4,049.49
INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K123R211 többgáz-érzékelő, 5 gáz, Co/H2S/Lel/O2/Pid, hallható/rezgő/vizuális | CR4NPA 1TAL6 MX6-K123R211--------€8,061.59
IPARI TUDOMÁNYOS VTS-K1033001101 Többgáz-detektor, szén-monoxid/alsó robbanási határ/oxigén, Co/Lel/O2 | CR4NPB 55PV20 VTS-K1033001101--------€1,182.29
INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-L123Q301 Multi-Gas Detector, Co/Co2 /H2S/Lel/O2, fekete, Adj, lúgos | CR4NPC 55PV33 MX6-L123Q301--------€6,370.30
IPARI TUDOMÁNYOS VTS-K1233000101 Többgáz-érzékelő, Co/H2S/Lel/O2, fekete, Adj, hallható/rezgő/vizuális | CR4NPD 55PV22 VTS-K1233000101--------€1,308.78
IPARI TUDOMÁNYOS VTS-L1233001101 Többgáz-érzékelő, Co/H2S/Lel/O2, narancssárga, Adj, hallható/rezgő/vizuális | CR4NPE 55PV16 VTS-L1233001101--------€1,340.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K0030301 Többgáz-érzékelő 2 Gáz -4 - 131f Lcd
€3,683.43 /Mértékegység