Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INA TC2031 tűgörgős csapágy furata 1.250 hüvelyk | AJ2HKG 4XFN8

INA TC2031 tűtolócsapágy furata 1.250 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AJ2HKG Modell: TC2031Kereszthivatkozás: 4XFN8
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
€10.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomócsapágy
Fura Dia.1.25
Cage AnyagAcél
IrányTengelyirányú
Dinamikus terhelhetőség4500
Magasság0.078
KenésOlaj
Max. FORDULAT6000
Dia kívül.1.937
Statikus teherbírás20,500
Temp. Hatótávolság-5 - + 250
típusTűs robogó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.78
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFura Dia.Dinamikus terhelhetőségMagasságMax. FORDULATDia kívül.Statikus teherbírásTemp. HatótávolságÁr
INA TC613 tűgörgős csapágy furata.375 hüvelyk | AJ2HKD 4XFN1 TC613Tűs robogó0.37516200.07816,0000.812 "4000-5 - + 250€10.32
INA TC1220 tűgörgős csapágy furata.750 hüvelyk | AJ2HKE 4XFN4 TC1220Tűs robogó0.75024100.07895001.2508000-5 - + 250€10.94
INA TC1828 tűtolócsapágy -furat 1.125 hüvelyk | AJ2HKF 4XFN7 TC1828Tűs robogó1.12538500.07865001.75016,300-5 - + 250€11.18
INA TC2435 tűgörgős csapágy furata 1.500 hüvelyk | AJ2HKH 4XFP1 TC2435Tűs robogó1.548500.07850002.18723,700-5 - + 250€14.58
INA D5 sávos golyós tolócsapágy furata, 750 hüvelyk | AJ2HLK 4ZZP8 D5Sávos labda0.75042500.56355001.469 "7300-20 - + 250€60.78
INA D9 sávos golyós tolócsapágy furata 1.000 hüvelyk | AJ2HLL 4ZZR3 D9Sávos labda167000.62538001.96913,100-20 - + 250€71.57
INA D13 sávos golyós tolócsapágy furata 1.25 hüvelyk | AJ2HLM 4ZZR7 D13Sávos labda1.25072000.62532002.34415700-20 - + 250€77.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INA TC2031 tűtolócsapágy furata 1.250 hüvelyk
€10.27 /Mértékegység