Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IN-SINK-ERATOR 11327-H adapter rögzítése | AD9CYD 4PL38

IN-SINK-ERATOR 11327-H adapterrögzítés

Raktáron
Tétel: AD9CYD Modell: 11327-HKereszthivatkozás: 4PL38
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
€334.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelési adapter
E méret5-1 / 2 "
AnyagAcél
Csavarlyukak száma6
Különleges információkDobja el az adapter korábbi részeit
típusKereskedelmi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termék részletek:

    • C - Inside Bend Dia. (In.) (6-7 / 8)
    • Adaptergyűrű rendelési száma (11327H)
    • Mosogató / tál lyuk Dia. A (hüvelyk) (4-1 / 2)

Termékváltozatok

TermékekModellB méreteÁr
IN-SINK-ERATOR 11327-A Adapter rögzítése | AD9CYA 4PL35 11327-A5-1 / 8 "€326.36
IN-SINK-ERATOR 11327-D Adapter rögzítése | AD9CYB 4PL36 11327-D6-1 / 2 "€318.27
IN-SINK-ERATOR 11327-G Adapter rögzítése | AD9CYC 4PL37 11327-G7-3 / 8 "€297.08
IN-SINK-ERATOR 11327-K Adapter rögzítése | AD9CYE 4PL39 11327-K6-7 / 8 "€326.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IN-SINK-ERATOR 11327-H adapterrögzítés
€334.81 /Mértékegység