Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IN-SINK-ERATOR 11327-K Adapter rögzítése | AD9CYE 4PL39

IN-SINK-ERATOR 11327-K adapterrögzítés

Raktáron
Tétel: AD9CYE Modell: 11327-KKereszthivatkozás: 4PL39
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
€326.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelési adapter
B mérete6-7 / 8 "
Különleges információkDobja el az adapter korábbi alkatrészeit (3 részes osztott gyűrűvel rendelkezik)
típusKereskedelmi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termék részletek:

    • Adaptergyűrű rendelési száma (11327K)
    • Mosogató / tál lyuk Dia. A (hüvelyk) (6)

Termékváltozatok

TermékekModellB méreteÁr
IN-SINK-ERATOR 11327-A Adapter rögzítése | AD9CYA 4PL35 11327-A5-1 / 8 "€326.36
IN-SINK-ERATOR 11327-D Adapter rögzítése | AD9CYB 4PL36 11327-D6-1 / 2 "€318.27
IN-SINK-ERATOR 11327-G Adapter rögzítése | AD9CYC 4PL37 11327-G7-3 / 8 "€297.08
IN-SINK-ERATOR 11327-H adapter rögzítése | AD9CYD 4PL38 11327-H-€334.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IN-SINK-ERATOR 11327-K adapterrögzítés
€326.36 /Mértékegység