Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL IR-090K rögzítőgyűrű fogó készlet 0 90 fok 6 db. | AH9KKT 40AW29

IMPERIAL IR-090K rögzítőgyűrű fogó készlet 0 90 fok 6 db.

Raktáron
Tétel: AH9KKT Modell: IR-090KKereszthivatkozás: 40AW29
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
€236.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzítő gyűrű fogó készlet
Bore Dia számára.3/8 "- 2"
A tengely Dia számára.1/4 "- 2"
Kezelje a színtKék
Fogantyú kialakításaPárna markolat
AnyagÖtvözött acél
Darabszám6
Teljes hossz9.5 "
Tavaszi visszatérésNem
StílusBelső külső
Tipp szöge (fok)0 fok, 90 fok
Tipp Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Tipp típusaRögzített

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9855
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBore Dia számára.A tengely Dia számára.DarabszámTeljes hosszTavaszi visszatérésStílusTipp típusaÁr
IMPERIAL 42R rögzítőgyűrűs fogó készlet 0 fok 2 db. | AH9KKQ 40AW27 42R5/8 "- 2"5/16 "- 2"27.25 "NemÁtválthatóhelyettesíthető€79.23
IMPERIAL IR-44K rögzítőgyűrűs fogó készlet 0-90 fokig 2 db | AH9KKU 40AW31 IR-44K3/8 "- 2"1/4 "- 2"26.25 "IgenÁtválthatóhelyettesíthető€87.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL IR-090K rögzítőgyűrű fogó készlet 0 90 fok 6 db.
€236.91 /Mértékegység