Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A6489AMP-2.75 Jobber Drill 2.75mm 140 Carbide | AH2KQF 29FT14

WALTER TOOLS A6489AMP-2.75 Jobber fúró 2.75mm 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AH2KQF Modell: A6489AMP-2.75Kereszthivatkozás: 29FT14
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
€291.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.1083
Dimenzió típusaMetric
Fúrófej mérete2.75mm
befejezALTiN
Fuvola hossza35mm
FokozatK30F
Lista számaA6489
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz71mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.3.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0136
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országDE

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellPont szögeVágási irányTizedes egyenértékShank Dia.MéretbefejezFuvola hosszaFokozatÁr
WALTER TOOLS A3486TIP-5.2 Jobber fúró 5.2mm 130 keményfém | AF8QCY 29FN33 A3486TIP-5.2130 fokJobb kéz0.204 "6mm5.2mmTIPP - TiN63mmK30F€525.16
WALTER TOOLS A3586TIP-5.1 Jobber fúró 5.1mm 130 keményfém | AF8QEF 29FN71 A3586TIP-5.1130 fokJobb kéz0.2 "6mm5.1mmTIPP - TiN63mmK30F€66.89
WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Jobber fúró 14.288mm 150 keményfém | AF8QJV 29FR09 A6181TFT-9 / 16IN150 fokJobb kéz0.562 "16mm14.288mmTFP – TiNAl65mmK30F€657.53
WALTER TOOLS A6588TML-1 Jobber Fúró 1mm 140 Keményfém | AF8QLZ 29FT20 A6588TML-1140 fokJobb kéz0.039 "3mm1mmTML – TiNAl21mmK30F€64.81
WALTER TOOLS K3879XPL-M6 Jobber Fúró 5mm 140 Keményfém | AF8QRK 29FV46 K3879XPL-M6140 fokJobbkezes0.196 "8mm5"XPL – AlCrN41mmK30F€33.44
WALTER TOOLS K3879XPL-M8X1 Jobber Fúró 7mm 140 Keményfém | AF8QRM 29FV48 K3879XPL-M8X1140 fokJobbkezes0.275 "10mm7mmXPL – AlCrN47mmK30F€38.88
WALTER TOOLS K3879XPL-M12 Jobber Fúró 10.2mm 140 keményfém | AF8QRQ 29FV51 K3879XPL-M12140 fokJobbkezes0.401 "14mm10.2mmXPL – AlCrN60mmK30F€69.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A6489AMP-2.75 Jobber fúró 2.75mm 140 keményfém
€291.50 /Mértékegység