Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 16-C Kwik csatolóadapter, 1/4 hüvelykes (F) x 1/4 hüvelykes (M) szerelvények | AG3NAB 33NR65

IMPERIAL 16-C Kwik csatolóadapter, 1/4 hüvelykes (F) x 1/4 hüvelykes (M) szerelvények

Raktáron
Tétel: AG3NAB Modell: 16-CKereszthivatkozás: 33NR65

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€36.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlő-elzáró adapter
SzögEgyenes
Csatlakozás mérete1 / 4x1 / 4
SzerelőanyagSárgaréz
Hossz2.5 "
Tömlők száma0
típusKwik-Coupler (TM)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8481907000

Termék részletek:

    • Imperial 16-C adapter hűtő- és légkondicionáló rendszerek szerviztömlőihez
    • A gyors csatolás azonnal lenyomja a szelepet, és kiküszöböli a veszélyes hűtőközeg-kibocsátást a szerviztömlőből, megakadályozva az ujjleégést vagy a légtelenítést
    • Kompatibilis az R-410A hűtőközeggel

Termékváltozatok

TermékekModellSzögHosszÁr
IMPERIAL 17-C Kwik csatolóadapter, 1/4 hüvelykes (F) x 1/4 hüvelykes (M) szerelvények | AG3NAC 33NR66 17-C902"€48.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 16-C Kwik csatolóadapter, 1/4 hüvelykes (F) x 1/4 hüvelykes (M) szerelvények
€36.84 /Mértékegység