Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS TSI-0506-08 hüvelyes csapágy 5/16 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2TKR 2MRX5

IGUS TSI-0506-08 karmantyús csapágy 5/16 belső x 1/2 hüvelyk hosszúság – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2TKR Modell: TSI-0506-08Kereszthivatkozás: 2MRX5
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
€43.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
Belül Dia.5 / 16 "
Hossz1 / 2 "
KenésNincs kenőrendszer
AnyagPolimer
Max. Pv37,700
Dia kívül.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-149-tól 485 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8482500000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. PvTemp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
IGUS TSI-0506-04 Hüvelyes csapágy 5/16 belső x 1/4 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2TKQ 2MRX4 ÁME-0506-041 / 4 "37,700-149-tól 485 fokig5€41.91
IGUS GSI-0506-04 hüvelyes csapágy 5/16 belső x 1/4 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2TLY 2MTD8 GSI-0506-041 / 4 "12,000-40-tól 266 fokig5€15.91
IGUS GSI-0506-12 perselyes csapágy 5/16 belső x 3/4 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2TMB 2MTE2 GSI-0506-123 / 4 "12,000-40-tól 266 fokig5€20.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS TSI-0506-08 karmantyús csapágy 5/16 belső x 1/2 hüvelyk hosszúság – 5 db-os csomag
€43.18 /csomag