Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS MCM-05-02 csíptetős csapágy műanyag 5 mm-es Id - 5 db-os csomag | AC2TPJ 2MTL1

IGUS MCM-05-02 csíptetős csapágy műanyag 5 mm belső átmérőjű – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2TPJ Modell: MCM-05-02Kereszthivatkozás: 2MTL1
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
€14.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKlipcsapágy
Karima vastagsága0.6 mm
Belül Dia.5mm
Belső magasság1.45mm
Nagy karima átmérője8 mm
AnyagM250 hőre lágyuló műanyag
Max. Ház Dia.6.42 mm
Max. Nyomás2610 PSI
Max. Tengely Dia.5 mm
Min. Ház Dia.6.2 mm
Min. Tengely Dia.4.98 mm
Dia kívül.6.2mm
Külső magasság3.2mm
Kis karima átmérő6.8 mm
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3926909980
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Belső magasságDia kívül.Külső magasságPkg. Menny.Ár
IGUS MCM-03-02 csíptetős csapágy műanyag 3 Id - 5 db-os csomag | AC2TPC 2MTK4 MCM-03-023mm1.45mm4.2mm3.2mm5€16.14
IGUS MCM-04-02 csíptetős csapágy műanyag 4 mm-es belső átmérőjű - 5 db-os csomag | AC2TPF 2MTK7 MCM-04-024mm1.45mm5.2mm3.2mm5€16.61
IGUS MCM-06-02 csíptetős csapágy műanyag 6 mm-es átmérőjű - 5 db-os csomag | AC2TPK 2MTL2 MCM-06-026mm1.45mm7.2mm3.2mm5€12.90
IGUS MCM-06-03 csíptetős csapágy műanyag 6 mm-es belső átmérőjű - 5 db-os csomag | AC2TPN 2MTL5 MCM-06-036mm2.87mm7.2mm4.2mm5€14.39
IGUS MCM-08-02 kapcsos csapágy műanyag 8 mm-es Id - 5 csomag | AC2TPP 2MTL6 MCM-08-028mm1.45mm9.6mm3.6mm5€14.70
IGUS MCM-08-03 csíptetős csapágy műanyag 8 mm-es Id - 5 db-os csomag | AC2TPT 2MTL9 MCM-08-038mm2.87mm9.6mm4.6mm5€15.54
IGUS MCM-09-02 kapcsos csapágy műanyag 9 mm-es Id - 5 csomag | AC2TPU 2MTN1 MCM-09-029mm1.45mm10.6mm3.6mm5€15.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS MCM-05-02 csíptetős csapágy műanyag 5 mm belső átmérőjű – 5 db-os csomag
€14.54 /csomag