Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS MCI-05-01 kapcsos csapágy műanyag 5/16 Id - 5 csomag | AC2TNA 2MTG6

IGUS MCI-05-01 kapcsos csapágy műanyag 5/16 Id - 5 db

Raktáron
Tétel: AC2TNA Modell: MCI-05-01Kereszthivatkozás: 2MTG6
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
€17.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKlipcsapágy
Karima vastagsága0.03 In.
Belül Dia.5 / 16 "
Belső magasság0.04 "
Nagy karima átmérője1/2 hüvelyk
AnyagM250 hőre lágyuló műanyag
Max. Ház Dia.0.383 In.
Max. Nyomás2610 PSI
Max. Tengely Dia.0.313 In.
Min. Ház Dia.0.375 In.
Min. Tengely Dia.0.312 In.
Dia kívül.0.375 "
Külső magasság0.138 "
Kis karima átmérő13/32 hüvelyk
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3926909980
Származási országDE

Termék részletek:

    • Anyagvastagság (0.040–0.075 hüvelyk)

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Belső magasságDia kívül.Külső magasságPkg. Menny.Ár
IGUS MCI-03-01 Csipeszes csapágy műanyag 3/16 Id - 5 csomag | AC2TMQ 2MTF6 MCI-03-013 / 16 "0.04 "0.234 "0.138 "5€17.59
IGUS MCI-03-02 Csipeszes csapágy műanyag 3/16 Id - 5 csomag | AC2TMR 2MTF7 MCI-03-023 / 16 "0.072 "0.234 "0.2 "5€17.58
IGUS MCI-04-01 kapcsos csapágy műanyag 1/4 azonosító - 5 csomag | AC2TMW 2MTG2 MCI-04-011 / 4 "0.04 "0.313 "0.138 "5€16.73
IGUS MCI-04-02 kapcsos csapágy műanyag 1/4 azonosító - 5 csomag | AC2TMX 2MTG3 MCI-04-021 / 4 "0.072 "0.313 "0.2 "5€32.74
IGUS MCI-05-02 kapcsos csapágy műanyag 5/16 Id - 5 darabos csomag | AC2TNB 2MTG7 MCI-05-025 / 16 "0.072 "0.375 "0.2 "5€15.63
IGUS MCI-06-01 Csipeszes csapágy műanyag 3/8 Id - 5 csomag | AC2TNE 2MTH1 MCI-06-013 / 8 "0.04 "0.438 "0.138 "5€30.49
IGUS MCI-06-02 csíptetős csapágy műanyag 3/8 Id - 5 db-os csomag | AC2TNH 2MTH4 MCI-06-023 / 8 "0.072 "0.438 "0.2 "5€30.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS MCI-05-01 kapcsos csapágy műanyag 5/16 Id - 5 db
€17.13 /csomag