Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS GSI-4043-32 hüvelyes csapágy 2 1/2 belső x 2 hüvelyk hossz - 2 db | AC2TPD 2MTK5

IGUS GSI-4043-32 perselyes csapágy 2 1/2 belső x 2 hüvelyk hosszúság - 2 db

Raktáron
Tétel: AC2TPD Modell: GSI-4043-32Kereszthivatkozás: 2MTK5

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€98.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
Belül Dia.2.5 "
Hossz2"
KenésNincs kenőrendszer
AnyagPolimer
Max. Pv12,000
Dia kívül.2-11 / 16 "
Temp. Hatótávolság-40-tól 266 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8482500000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.Pkg. Menny.Ár
IGUS GSI-0708-08 hüvelycsapágy 7/16 Id x 1/2 hüvelyk hosszú - 5 csomag | AC2TMC 2MTE3 GSI-0708-087 / 16 "1 / 2 "17 / 32 "5€23.46
IGUS GSI-2224-16 hüvelyes csapágy 1 3/8 belső x 1 hüvelyk hossz - 2 db | AC2TNU 2MTJ5 GSI-2224-161.375 "1"1-17 / 32 "2€39.01
IGUS GSI-3235-16 karmantyús csapágy 2 belső x 1 hüvelyk hossz - 2 db | AC2TPA 2MTK2 GSI-3235-162"1"2.187 "2€58.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS GSI-4043-32 perselyes csapágy 2 1/2 belső x 2 hüvelyk hosszúság - 2 db
€98.28 /csomag