Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS GSI-0708-08 hüvelycsapágy 7/16 Id x 1/2 hüvelyk hosszú - 5 csomag | AC2TMC 2MTE3

IGUS GSI-0708-08 karmantyús csapágy 7/16 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2TMC Modell: GSI-0708-08Kereszthivatkozás: 2MTE3

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€23.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
Belül Dia.7 / 16 "
Hossz1 / 2 "
KenésNincs kenőrendszer
AnyagPolimer
Max. Pv12,000
Dia kívül.17 / 32 "
Temp. Hatótávolság-40-tól 266 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8482500000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.Pkg. Menny.Ár
IGUS GSI-2224-16 hüvelyes csapágy 1 3/8 belső x 1 hüvelyk hossz - 2 db | AC2TNU 2MTJ5 GSI-2224-161.375 "1"1-17 / 32 "2€39.01
IGUS GSI-3235-16 karmantyús csapágy 2 belső x 1 hüvelyk hossz - 2 db | AC2TPA 2MTK2 GSI-3235-162"1"2.187 "2€58.32
IGUS GSI-4043-32 hüvelyes csapágy 2 1/2 belső x 2 hüvelyk hossz - 2 db | AC2TPD 2MTK5 GSI-4043-322.5 "2"2-11 / 16 "2€98.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS GSI-0708-08 karmantyús csapágy 7/16 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag
€23.46 /csomag