Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS GSI-1416-12 hüvelyes csapágy 7/8 belső x 3/4 hüvelyk hossz - 3 db | AC2TNC 2MTG8

IGUS GSI-1416-12 karmantyús csapágy 7/8 belső x 3/4 hüvelyk hossz - 3 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2TNC Modell: GSI-1416-12Kereszthivatkozás: 2MTG8
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
€41.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
Belül Dia.7 / 8 "
Hossz3 / 4 "
KenésNincs kenőrendszer
AnyagPolimer
Max. Pv12,000
Dia kívül.1"
Temp. Hatótávolság-40-tól 266 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8482500000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
IGUS GSI-1416-24 hüvelyes csapágy 7/8 belső x 1 1/2 hüvelyk hossz - 3 db | AC2TND 2MTG9 GSI-1416-241.5 "12,0001"-40-tól 266 fokig3€50.19
IGUS RSI-1418-10 hüvelyes csapágy 7/8 belső x 5/8 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VJU 2NCJ5 RSI-1418-105 / 8 "87001.125 "-58-tól 194 fokig5€24.79
IGUS RSI-1418-24 hüvelyes csapágy 7/8 belső x 1 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VJV 2NCJ6 RSI-1418-241.5 "87001.125 "-58-tól 194 fokig5€56.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS GSI-1416-12 karmantyús csapágy 7/8 belső x 3/4 hüvelyk hossz - 3 db-os csomag
€41.41 /csomag